LDR6D-H-G600 LED電球 レフランプタイプ ELPA 01042055

LDR6D-H-G600 LED電球 レフランプタイプ ELPA 01042055
LDR6D-H-G600 LED電球 レフランプタイプ ELPA 01042055
LDR6D-H-G600 LED電球 レフランプタイプ ELPA 01042055
LDR6D-H-G600 LED電球 レフランプタイプ ELPA 01042055
LDR6D-H-G600 LED電球 レフランプタイプ ELPA 01042055
LDR6D-H-G600 LED電球 レフランプタイプ ELPA 01042055

LED電球 レフランプタイプ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
光源色昼光色相当
内容量1個注文コード01042055品番LDR6D-H-G600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,715
販売価格(税別)
2,468

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。
低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。
点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。

用途
店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。
口金E26電球の種類LED電球形状レフランプタイプ定格消費電力(W)6.0電圧(V)100(50/60Hz)仕様屋内用全長(mm)102質量(g)75全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)63ビーム光束(Lm)320定格入力電流(A)0.1中心光度(cd)150光源色昼光色相当ビーム角度(°)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01042055
2021-06-01
用途: 店舗内照明
株式会社岩田時計舗卸売・小売業

十分な明るさがありながら消費電力が6Wとコスパがとても良い。

対象商品 : 01042055
2018-05-16
用途: 交換

安くなってきたので購入すました。階段に良好に使用しています。もっと明るい製品が安くなったら購入したい。

1が参考にしています
対象商品 : 01042064
2017-11-03
用途: お店のスポット。
サイクルショップ・野崎

いい感じの電球色で今まで使っていたハイビーム球みたいに暑くならないのが良い。

対象商品 : 01042064
2016-01-12
用途: 掲示板

2球あるうちのひとつが通常の電球であった為LEDに変えたもの
明るさもちょうど良い。

対象商品 : 01042064
2015-11-11
用途: ショールームのスポットライト
有限会社小野坂商事建設業・工事業

白熱レフランプと遜色無し。これからはこれですね。

対象商品 : 01042064
2015-03-17
用途: スポットライト用
運輸・通信業

安価ながら違和感なく使用可能

対象商品 : 01042064
2019-04-08
用途: 入口の照明
教育・研究機関

以前は電球を使用していて、狭い入口の空気が温まってしまい不便でした。LED電球にかえて、暑くなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする