ELPA
ELPAの 電球
ELPAの LED電球
ELPAの サイン球タイプLED電球
LED装飾電球 サイン球タイプ(防水設計)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01042107
品番
LDS1CL-G-GWP906
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
雨や塵がかかる場所でも安心。
防水設計。
口金
E26
電球の種類
LED
電球形状
サイン球
定格消費電力(W)
1.4
電圧(V)
100(50/60Hz)
用途
屋外看板や照明に
寸法(mm)
86×45
全光束(Lm)
55
定格寿命(時間)
30000
定格入力電流(A)
0.016
光源色
クリア 電球色相当
防水仕様
IP65
注意
※ご使用の際は防水・防塵形のソケットをご使用ください。