LED装飾電球 サイン球タイプ(防水設計)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01042134 品番 LDS1Y-G-GWP903
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,506
販売価格(税別)
2,278

雨や塵がかかる場所でも安心。
防水設計。

口金E26 電球の種類LED 電球形状サイン球 定格消費電力(W)1.4 電圧(V)100(50/60Hz) 用途屋外看板や照明に 寸法(mm)86×45 全長(mm)86 全光束(Lm)- 定格寿命(時間)30000 定格入力電流(A)0.016 光源色 防水仕様IP65 外径(mm)45
注意
※ご使用の際は防水・防塵形のソケットをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01042082
2017-08-16
用途:
外部提灯看板の明かりに
花岡総合設備 様 (建設業・工事業)

店舗改装工事時に依頼されて提灯の内部照明用に購入しました。明るさも十分で良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする