※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS-T10 0.4KW 200V AC200V 箱入電磁開閉器 MS-Tシリーズ(非可逆) 三菱電機 01077782 MS-T10 0.4KW 200V AC200V 箱入電磁開閉器 MS-Tシリーズ(非可逆) 三菱電機 01077782

箱入電磁開閉器 MS-Tシリーズ(非可逆)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01077782 品番 MS-T10 0.4KW 200V AC200V
参考基準価格(税別)¥12,530 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

箱入り電磁開閉器で、安全性を確保します。
サーマルリレーでモーターを適切に保護。
モータの過負荷、拘束保護に適しています。

種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜220V)11/(380〜440V)7/(500〜550V)6、抵抗負荷(AC-1級):(200〜240V)20/(380〜440V)11 定格使用電圧(V)200 補助接点1a フレームT10 コイル定格電圧(V)AC200 モーター容量(kW)0.4 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.2/(380-440V)2.7/(500-550V)2.7 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)11(380-440V)7(500-550V)6 サーマル中心値(A)1.7〜2.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01077816
2026-01-27
用途:
200Vコンプレッサー

元々付いていた物が廃盤になってしまい、色々調べた結果この商品にたどり着きました
箱入りなので取り付けも簡単で良かったです

配線図が入って無いのは残念ですが、メーカーのホームページに丁寧な実体の配線例が有ったので、用途に合わせて簡単に接続出来ました

対象商品:
01077807
2024-02-03
用途:
3相200Vエアーコンプレッサー運転用
その他業種

取付け孔下部は数個開けて有り普及品のピッチなので、未加工で取付け出来た、補助線1本、グロメット4個付属、サーマルリレーは5.2-8Aです。本体もコンパクトで、作動も良好。

3人が参考にしています
対象商品:
01077834
2024-02-22
用途:
経年劣化した電磁開閉器との交換に使用。

富士電機と同様に、三菱電機の電磁開閉器も定番ですね。
丈夫な金属製の箱に入っているのも良いと思います。

2024-10-11
用途:
木工工業用機械へ取り付け
株式会社ハイハット 様 (サービス業)

今まで使っていたものが故障してこちらを購入しました。とてもいい商品でした。

対象商品:
01077773
2022-07-01
用途:
機械設備メンテナンス
その他業種

今回ボール盤の安全対策で使いました。仕様が200V
空きスペースにうまくセット、完璧

対象商品:
01077825
2021-12-13
用途:
コンプレッサー

作動不能になり点検、モーターではなく、電源と思い同じ品番で探したが代替とあり注文しかし結線が違う様で分らず電気屋に頼んで復帰。部品は安価で済んだので助かりました

対象商品:
01077825
2022-02-24
用途:
エアコンプレッサー
サービス業

メーカーの部品が供給年限切れで、代用品として購入しました、
調子よく動いています

対象商品:
01077825
2021-09-08
用途:
配線工事

メーカー品なので、何ら問題なくつかえました。安価で購入できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする