自動接手散水栓

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01094022 品番 723-201-13
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

逆流防止機能がついている製品です。
ホース接続:可

呼び13 呼び径(mm)13 規格JIS適合品 寸法A(mm)PJ1/2 寸法D(mm)120 寸法E(mm)15.5 寸法B(mm)82.5 寸法C(mm)84 機能逆止弁:あり 使用地区一般地・寒冷地共用 カップリングあり アズワン品番64-6489-21 ねじサイズPJ1/2 カップリング有無あり ホース接続可否 逆止弁有無あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする