カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
自動接手水栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01094074
品番
723-001-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
逆流防止機能がついている製品です。
呼び
25
規格
JIS適合品
寸法A(mm)
PJ1
寸法D(mm)
106
寸法E(mm)
25
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
103
アズワン品番
64-6489-20