イワタツール
HSS センタードリルロング A形 90°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
01176638
品番
90LCD2.0×6×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
2
刃長(mm)
2.6
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
6
材質
HSS
表面処理
ノンコート
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01176638
90LCD2.0×6×100
02355587
90LCD2.0X6X100
ドリル HS S柄 90LCD
イワタツール
1本
¥
4,198
税込
¥
4,618
注文コードが変更になりました