業務用三菱ホイル(タフ)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード01199293 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

日本製のアルミホイルです。
アルミホイル包み焼き、ホイル焼き料理に最適です。

幅(cm)30 長さ(m)50 厚さ(μm)17 材質(刃)スチール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01199293
2021-11-24
用途:
焼き芋会のさつま芋をくるむ際に使用
育成会めぐみ保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

焼き芋会を毎年開催しているが、いつも焦がしてしまうので今回は厚めのアルミホイルを使用してみましたが、焦げたりするのが皆無でありとても美味しい焼き芋を作ることに成功しました。大成功でした。有難うございます。

対象商品:
01199284
2021-04-11
用途:
コンログリルに使用
卸売・小売業

パンや魚を焼くときに網にひいています。
通常のアルミより分厚くへたりません。
巻きも非常に多くいいです。リピートしています。

対象商品:
01199293
2020-01-07
用途:
電気炉での焼き芋
ひらた歯科 様

破れると糖蜜が出てやっかいなので使用しています。充分な強度で、感覚的には倍以上の厚みに感じます。焼き芋には良いのですが他の料理に厚みが悪影響があるかどうかはわかりません。とにかく丈夫です

対象商品:
01199293
2018-09-25
用途:
料理時

厚手で切れにくく使い勝手が良い商品でした。
また買いたいと思います。

対象商品:
01199293
2018-04-04
用途:
花束ステムつつみ
卸売・小売業

他のアルミも何度も試しましたが、これの上をいく商品は今のところないです。

対象商品:
01199284
2017-12-13
用途:
魚焼きグリルのトレーに敷くことが最も多い。その他焼き物に重宝している。

丈夫です。手に入りやすい厚さ11μmのものは丁寧に引き出してもどこかが破れてしまいますが、これはそういうことはありません。

対象商品:
01199293
2018-04-28
用途:
オーブンなどで皿として使用。
農・林・水産業

ホイルそのものは厚みもあって使い良いが、50m巻では重すぎて扱いにくい。商品ページでは箱の大きさ、重さがわからない、本当に業務用です。同じ商品の25m巻を買い直して使っている。

1人が参考にしています
対象商品:
01199284
2016-12-07
用途:
大きいので
株式会社 NAS中部 様

大きいので扱いやすく便利でした。まだ使い始めたばかりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする