XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4105)

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数10 注文コード01328023 品番C4105-10
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は歯数など3種類から選べます 他の種類を見る

浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。

歯数10 サイズ520 主な適合車種TLM200/240/260/RTL250
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01328032
2017-09-29
用途:
TL125(JD06)に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

後ブレーキの利きが悪いのでTLMのホイールを移植、チェーンは520へ。ドリブンスプロケは37Tだったので、Fスプロケは計算したら11Tと出たのでこれを購入。50〜60kmで走行するにはいい塩梅になりました。耐久性もあるようです。

対象商品:
01328014
2015-10-13
用途:
バイクの減速比の設定

文句の付け様が無いです。バッチリです!(^^)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする