AA1124 かね折り金物SD タナカ 01376253

AA1124 かね折り金物SD タナカ 01376253 AA1124 かね折り金物SD タナカ 01376253

かね折り金物SD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01376253 品番AA1124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ビスのみの施工ですので、施工効率がアップします。
耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。
板厚が薄いため(0.6mm)耐力面材等を金物の上から直張りできます。
エンボス加工がしてあるためビス頭が表に出ません。
財・建材試験センターによる品質性能試験済みです。

使用方法
(1)本体を取付位置にあわせ、仮どめのツメで固定します。
(2)それぞれの胴差に対し、ビスTBA-45でとめつけます。
材質NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製) 用途隅通し柱と2方向の胴差の接合補強に使用します。 付属品専用角ビットビス(TBA-45)×10本 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)70×240×240 規格財・建材試験センター性能試験第05A0205号 表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ) 耐力試験短期基準引張耐力8.6kN

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01376253 AA1124 38564407 AA1124 かね折り金物SD タナカ かね折り金物SD タナカ 1個 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする