※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KA16-60 クリアンカーボルト KA・M12/M16 栗山百造 01380688 KA16-60 クリアンカーボルト KA・M12/M16 栗山百造 01380688

クリアンカーボルト KA・M12/M16

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01380688 品番 KA16-60
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

頭の形状が大判型(笠形楕円形)のためコンクリートが収縮しても共回りしない。
小判型は、基礎と土台などの緊結に使用します。大判型は土台と基礎の緊結、ホールダウン金物を使用して柱と基礎を緊結する場合に使用します。
先端の形状が大判型(笠形楕円形)で埋め込みやすく、ネジ締めの際に基礎コンクリートが収縮しても共回りしません。
クリアンカーボルトを埋め込む時L型と違い向きを気にする必要がありません。

寸法L(mm)600 材質JIS B 1051 強度区分4.8を満足する炭素鋼 付属品六角ナット(M16)1個 使用方法基礎に、埋め込み刻印を目安にして埋め込みます。 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2) 認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A04-10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:469

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01380663
2017-05-13
用途:
防草マットの固定
その他業種

本来の使い方と違いますが 防草マットの固定に使いました
何種類かのピンを使いましたが風が強いのと地面が柔らかいのとでピンごとマットがはがれてしまうのでアンカーボルト打ち込みでマットの固定しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする