ブイジーグリース VG

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード01433985 品番A160
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,508
販売価格(税別)
2,280

特殊リチウム系グリーススプレー
特殊リチウム系増ちょう剤により、防錆性、極圧性、耐摩耗性、耐塩水性に非常に優れます。
特殊な製造方法により、スプレー後速やかにグリース化する為、スプレー箇所にしっかり付着します。各種ジョイント部やヒンジ、バッテリーターミナル部等に使用でき、長期の防錆・潤滑に優れています。
更に水置換性能を有し、水に濡れた状態でも効果を発揮します。

容量(mL)300 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01433985
2024-08-18
用途:
レーシングカートのリアシャフトベアリングに
株式会社川田商会 協栄自工 様

普通のスプレーグリスよりも良いと思い、カートのリアシャフトに
15年くらい使っていますが、ずっとこれなので良さも悪さも感じません。
きっと安物よりは良いはず。

ただ、グリスなのでサーっと軽く回る感じではないです。
なのでレーシングカートに適しているのかは分かりません。

難点は高い事とギヤオイル臭い事。
はみ出したのを拭く時、いくら気を付けていても絶対手に付きますが、
手洗いブラシでゴシゴシ洗おうが3日は臭いです。
恐らく残り香はデフオイルよりもしつこく消えません。

という事は、相当なことが無い限り油膜切れしないという事だと思います。
水にも相当強いんだと思います。
風呂に浸かっても、洗っても洗ってもなかなか消えませんから。

臭くないのをを取るか、膜切れを起こさない方を取るか。
個人的には臭くない方が好きです。

次は他メーカーの有機モリブデングリスと有機モリブデンオイルを試してみます。

対象商品:
01433985
2023-10-06
用途:
動力用テェーンの潤滑
製造業

3種類ほど試してみたっ結果、この製品が一番使い易く、より良い
潤滑効果があり、今後はこれを使うつもりです。

対象商品:
01433985
2016-11-04
用途:
農業機械のメンテナンス
農・林・水産業

品質もよく、ベアリング箇所に浸透して気に入っています。
これしか使っておりません。

1人が参考にしています
対象商品:
01433985
2015-11-05
用途:
レーシングカートのベアリング

スプレー時は、隙間に入っていくが、ベアリングの中でグリースになるので使いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
01433985
2015-02-03
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

雨に強い商品なので、スライドドアのレールに使用しています。
少々高い商品ですが、メンテナンスの回数が以前使用していた物より
少なくて済むのが助かります。

対象商品:
01433985
2015-10-27
用途:
トラックのアコーディオン滑り剤

大変満足しております。今後も購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする