シリコンルブリカント SL

(42件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード01434028 品番A230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,376
販売価格(税別)
2,160

シリコーン系潤滑スプレー
樹脂やゴム及び金属部分の保護艶出し・滑走・潤滑・撥水・離型性に優れた効果を発揮するシリコーンオイル潤滑スプレーです。無色・無臭でFDA規格にも適合しているので食品工場でも使用できます。(食品に直接触れる部分には使用しないでください)

容量(mL)420 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.42L
注意
※自動車の内装に使用する場合は、車両付属の取扱説明書に従って作業してください。(素材や劣化状態により脱色や変色などの恐れがあります)外観にキズやへこみがあることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-02
用途:
バイクのメンテナンス
教育・研究機関

バイクのフロントフォークなどに使っています。ワコーズという安心感はやはり大きいです。「やや満足」にしたのは価格が…。

1人が参考にしています
対象商品:
01434028
2024-05-19
用途:
オイルシール保護やプラスティック表面の保護艶出しなど
自動車・二輪車・自転車関連業

プラスティックの表面保護艶出しには、最高です。パッキン等のゴム類の保護潤滑にも使用しています。とにかく万能で、何にでも使えます。これが無いと不安になるくらいです。

対象商品:
01434028
2023-10-15
用途:
各部の潤滑やシャフト摺動部のオイルシール保護、プラスティック表面の保護等に
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで某メーカー製品を使っていました。ベトつきが有りますが、金属部分の潤滑&保護やゴム部分の艶出し保護には成果は有りました。あるSNSで、プラスチックの色あせ(白くなる)に吹きかけると、ツヤが出て洗車しても落ちづらい!と言っていたので、試しに使用してみようと思いました。ケミカル商品といえばワコーズ!と思い、少し高いですが、試しに購入!最初は、プラスティックレンズに使いました。ベト付き、ニオイもなく、さらさらしていい感じです。そして、バンバーの塗装されていない黒い部分が白焼けている箇所に塗布、黒く艶が出て、雨の走行後でも艶は残っています。
中々、予想以上の製品です。特に ジャバラのブーツにスプレーしたら、艶が持続しています。オールマイティで使えますね!
期待以上!シリコンスプレーは良いですね。

2人が参考にしています
対象商品:
01434028
2022-10-28
用途:
バイクのフロントフォークの錆止めなど
サービス業

品質、効果はワコーズだからという感じで信頼しています。使い勝手ですが、ノズルが一体なのが非常に良いです。別で毎回つけるのだとなくしたり、これはどのスプレーのノズルだっけ?となって本当に混ざったりするので、一体なのはありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
01434028
2022-09-30
用途:
カーテンレール滑りに
運輸・通信業

トラックのカーテンレールの滑りが悪いのでスプレーしてつかいました とてもスムーズになり滑りやすくなりました。

対象商品:
01434028
2022-12-31
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

やはりワコーズの製品だけ有って信頼感がスゴく有ります

対象商品:
01434028
2022-01-12
用途:
引き戸の滑車の改善
製造業

自宅の引戸を開閉する時重たくて異音がしていました。10年近く何もメンテナンスして無かったので滑車部にゴミが詰まっていて動きが悪かった様です。異物を除去してシリコンスプレーを塗布すること見違えるように動きが軽くなりました。
但しスプレーすると周辺の床材フローリングも飛散してすべりますので事前に新聞紙などで養生しておいた方が良いと思います。商品は良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
01434028
2022-02-28
用途:
バイクメンテナンス
サービス業

バイクメンテナンスに使用。効果のほどは分かりません。ケミカル製品は多種多様で選択に迷いますが、地元企業の応援の気持ちも込めて、ケミカル製品は基本的にワコーズブランドを使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする