エンジンコンディショナー EC

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(380mL) 注文コード01434082 品番A113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,772
販売価格(税別)
2,520

ガソリンキャブレター車・LPG車の気化器・燃焼室洗浄剤
強力な泡状の洗浄剤で、キャブレターやインテークマニホールド・燃焼室に堆積するカーボン・スラッジを除去します。
分解したパーツの汚れやカーボンは、スプレー液に浸漬させると効果的です。

容量(mL)380 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.38L 危険物の性状水溶性
注意
※電子燃料噴射装置車・ロータリー車・ディーゼル車・2サイクル車には使用しないでください。(分解洗浄は可)
※塗装面やゴム・プラスチック部品にはかけないでください。外観にキズやへこみがあることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-31
用途:
スラッジ除去
その他業種

スラッジが溜まりやすいエンジンなので、予防の為に使用しました。
効果は分かりませんが、定期的に使用しようと思います。

対象商品:
01434082
2025-03-04
用途:
シリンダー内の清掃

スプレーすると泡立ちも良く、綺麗になっている感じです。プラグ穴からもスプレーしました。

1人が参考にしています
対象商品:
01434082
2024-06-05
用途:
刈り払い機のエンジン修理
土田制御 様

刈り払い機のエンジンが掛からなくなりましたので修理にこれを使いました。
5年も使用したのでエンジンを分解しカーボン除去を行いました。
カーボンが付着しているところに噴射すると泡状に液が出てとても使いやすいです。
30分から1時間くらいたってからちょっとこするとカーボンが取れやすくなりました。
これを何度か繰り返してエンジンを組み立てて始動してみました。
無事エンジンは掛かり復活しました。満足です。
無くなったらまた補充したいと思います。

対象商品:
01434082
2023-03-01
用途:
キャブレターオーバーホール
自動車・二輪車・自転車関連業

泡が流れずにとどまってくれるので汚れが落としやすく使い勝手がいいです。

対象商品:
01434082
2022-12-13
用途:
ENGのカーボン落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

2stレーサーではピストンやヘッドに直接噴射しカーボン落としに。ツーリングで使用するバイクは、ENGを暖めてからプラグ穴から注入。ENGをかけるとピストン、ヘッドのカーボンが落ちる。頼りになります。

2人が参考にしています
対象商品:
01434082
2022-10-14
用途:
放置したキャブレターのOH
えくすてり屋ナカハラ 様 (建設業・工事業)

バイク店でこの商品を勧められて購入しました。
ゴムの部分に掛けないようにバイク店から教えてもらっていたので気をつけて作業しましたが、とても綺麗に清掃出来満足です。
ワコーズ商品は高性能で安心して購入出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
01434082
2022-01-28
用途:
バイクのエンジンレストア時
インテリア 八嶋 様 (建設業・工事業)

SNSとかでの評価も高かったので、使用しました。
エンジンのかかりやレスポンスが良くなり、カーボンが綺麗に取れました。

1人が参考にしています
対象商品:
01434082
2021-07-09
用途:
エンジンの定期洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

渋滞にハマることも多いので定期的に使ってます
短時間で出来るし一回のコストが安いので気に入ってます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする