ルブコールグリース LCG-MO2

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(400g) 注文コード01434965 品番L120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,903
販売価格(税別)
1,730

リチウム系多目的モリブデングリース
高荷重・摩耗の激しい箇所の潤滑に優れます。
また、等速ジョイントのグリースに最適です。

ちょう度2号 増ちょう剤リチウム系 使用温度範囲(℃)20〜155 容量(g)400 危険物の類別非危険物
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01434965
2026-02-08
用途:
自動車整備 等速ジョイント、ボールジョイントに使用
その他業種

WAKO'S製なので安心。使用感は適度な硬さで塗り安く良いと思う。

対象商品:
01434965
2023-07-30
用途:
自動車整備
オートメンテナンス フカミ 様

ワコーズに直接注文では1ケース単位ですが1本単位で買えるので助かります

対象商品:
01434965
2020-04-14
用途:
可動部にしよう
建設業・工事業

ワコーズなので信頼してます。
キャップが少し弱そうなので不意にぶちまけてしまいそうで心配です。

2人が参考にしています
対象商品:
01434965
2020-12-24
用途:
自動車のハブ、ナックルのメンテナンス
サービス業

近所のホームセンターで購入した無名の物を使用していましたが、
擦れる音がするため、此の商品に切り替えました。
擦れる音も無くなり、動きも滑らかに成りました。
値段なりの効果は有ると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
01434965
2020-04-06
用途:
ドライブシャフトのオーバーホール
建設業・工事業

ドライブシャフトのブーツ内のグリスに使用しました。
缶では無く、チューブで来ます。

対象商品:
01434965
2018-12-16
用途:
ドライブシャフトブーツ交換

適度な硬さで作業良好でした。納品も迅速で待ち時間がなくストレスを感じませんでした。

対象商品:
01434965
2018-07-20
用途:
ドラシャのグリスとして
自動車・二輪車・自転車関連業

ト○タのディスクブレーキグリスのような見た目、灰色っぽい黒、粘土柔らかめ
今回初のモノタロウで購入、缶で届くのかと思いきや図の左下の容器で届きました

対象商品:
01434965
2018-02-11
用途:
車のサス廻りに使用(ボールジョイント、タイロッドジョイント,スタビライザー等)
製造業

塗り付け時の使用感は良好でした、今後様子をみたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする