ルブコールグリース LCG-EP2

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(400g) 注文コード01434974 品番L220
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,166
販売価格(税別)
1,060

リチウム系高級極圧グリース
極圧性・耐摩耗性・耐水性・耐熱性・防錆性に優れ、ピン、摺動面、大型車両のハブを除くベアリングに適します。

ちょう度2号 増ちょう剤リチウム系 使用温度範囲(℃)-20〜145 容量(g)400 危険物の類別非危険物
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01434974
2024-04-01
用途:
自動車ハブベアリング
製造業

さまざまなグリースがありますが、どーせならワコーズを使いたくて購入しました。缶でくると思いきやチューブでした。なので星4です。製品は今のところ問題なく使用できてます。

対象商品:
01434974
2021-08-23
用途:
ベアリング交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ダットサントラックのベアリング交換の為に購入しました。グリースは詳しくないですが、Wakosなので安心できます。

対象商品:
01434974
2021-11-09
用途:
自働車整備

さすがブランド品、ベアリングなどのグリスアップのため購入しました。少々高いですが、ブランド品などで、耐久性を信じて使います。

対象商品:
01434974
2020-02-23
用途:
高級グリス。
その他業種

金額が高いのが難点ですが、ブランド力、性能重視し、購入しました。早速スタビリンクブーツ交換時に使用しました。

対象商品:
01434974
2019-05-24
用途:
ハブベアリング
製造業

安心のワコーズ製なので何の問題もなく交換しました。

1人が参考にしています
対象商品:
01434974
2019-01-17
用途:
オートバイのメンテナンス
その他業種

オートバイのメンテナンスに使用しました。
使い勝手がいいですね。
消耗品なので、また注文します。

対象商品:
01434974
2016-02-26
用途:
スタビライザーリンク

純正グリスと入れ替えました。EP材使用なのでジョイント部分に向いていると思います。

対象商品:
01434974
2014-11-19
用途:
オートバイの各部給油

価格も手ごろで、各部のグリスアップに役立ちます。
他に入れ替えれば良いのでしょうが、使いやすい容器に入っていると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする