LED電球G30形

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01465187 品番 LDG1R-G-E17-G244
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,461
販売価格(税別)
1,328

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。

消費電力(W)1.2 定格電圧(V)100 口金E17 全光束(Lm)- 定格入力電流(A)0.014 定格平均寿命(時間)30000 用途屋内看板や装飾用 外径×全長(mm)30×48 定格消費電力(W)1.2 電球形状ミニボール LED寿命(時間)30000(設計寿命) 電球の種類LED
注意
※屋外または水のかかる場所では使用しないで下さい。調光機能のついた器具や回路には対応しておりませんので使用しないで下さい。(100%点灯でも使用不可)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36805361
2017-07-28
用途:
ランプの製作に使用。
家具職人しのはら 様

ベッドサイドに置くランプ用に使いました。
発熱量が少なく、形もオーソドックスで使いやすいです。
価格的にもこなれていて良いと思います。
あとは寿命の問題だけです。

対象商品:
59715214
2015-10-06
用途:
車内照明
有限会社安谷 様

他の製品と変わらず、普通に使っています。
追加購入分です。

対象商品:
36805352
2014-02-12
用途:
小型仏壇の内部照明
株式会社マナーエンタープライス 様

同時に購入したコード付きレセプタクルとの組合わせで、狭い空間が適度な明るさになり、好都合です。

対象商品:
36805361
2011-08-25
用途:
室内の照明

全てにおいて問題無しです、違和感無く使用しています。

対象商品:
36805361
2014-01-13
用途:
保安点灯
農・林・水産業

常時点灯状態、3か月ちょっとで点かなくなりました。LEDなのに耐久性なさすぎ。

3人が参考にしています
対象商品:
36805352
2012-09-15
用途:
玄関照明
自動車・二輪車・自転車関連業

普通の電球より暗くて、使い物になりません

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする