※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDS1CL-G-G906 LED電球サイン球 E26 ELPA 01465388 LDS1CL-G-G906 LED電球サイン球 E26 ELPA 01465388

LED電球サイン球 E26

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01465388 品番 LDS1CL-G-G906
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,983
販売価格(税別)
1,803

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。

消費電力(W)1.4 全光束(Lm)55 クリア電球色相当 用途屋内看板や装飾用 全長(mm)84 定格電圧(V)100 明るさ(W)6-7 口金E26 外径×全長(mm)45×84 定格消費電力(W)1.4 電球形状サイン球 定格入力電流(A)0.016 定格平均寿命(時間)30000 外径(mm)45 LED寿命(時間)30000(設計寿命) 電球の種類LED
注意
※屋外または水のかかる場所では使用しないで下さい。調光機能のついた器具や回路には対応しておりませんので使用しないで下さい。(100%点灯でも使用不可)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36805422
2012-04-16
用途:
家庭用の照明に
生田漁業 様

約1ヶ月30日×6時間=180時間で切れました。

ほんとにLEDなのかな〜? 安かろう、悪かろうの典型の商品

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
不良品の可能性がございます。
お手数ではございますが、弊社問合せ窓口までご連絡
下さい。
何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする