※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STF-013SA1-3B-3B ステップフレックス 三木プーリ 01492636 STF-013SA1-3B-3B ステップフレックス 三木プーリ 01492636

ステップフレックス

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01492636 品番STF-013SA1-3B-3B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,630
この商品は406種類から選べます 他の種類を見る

サーボ・ステッピングモータ用高減衰性能カップリングです。新開発の積層ゴムエレメント(HNBR)が高減衰で低反力を実現しました。弾性部に金属を用いたフレキシブルカップリングと比べて振動を素早く吸収します。これによりステッピングモータなどで発生が懸念される共振現象を抑制します。

寸法A(mm)3.9 寸法C(mm)2 外径D(Φmm)13 寸法LF(mm)6 寸法S(mm)6 軸穴径d1(Φmm)3 軸穴径d2(Φmm)3 全長L(mm)18 許容トルク(N・m)1 常用トルク(N・m)0.5 許容偏角(°)1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.15 質量(kg)0.004 サイズ13 材質(本体)高力アルミ合金 種類ゴムタイプ ねじ径M1-M1.6 締付トルク(N・m)0.23〜0.28 慣性モーメント(kg・m2)0.11×10-6 静的ねじりばね定数(N・m/rad)15 軸方向変位(mm)±0.2 締結タイプクランプ
注意
※*1はd1またはd2がΦ3〜Φ7の場合となります。d1またはd2がΦ8の場合は6となります。
※*2はd1またはd2がΦ3〜Φ7の場合となります。d1またはd2がΦ8の場合は1-M2となります。M2の締め付けトルクは0.4〜0.5N・mとなります。

商品説明動画

振動対策:サーボモータ編 |三木プーリ株式会社
この動画は、1人が参考にしています。
振動対策:ステッピングモータ編 |三木プーリ株式会社
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01493494
2016-08-25
用途:
モーターカップリング
桂 株式会社 様

何回か注文しましたが、表示された納期で納品されず、毎回遅延納期
となりますので、使用時は1か月前あたりに発注した方が良いですよ。
製品は素晴らしいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
01493494
2015-11-03
用途:
DCモーター10,000rpmでの連結

規定された軸挿入寸法ならば、他のカップリング以上に振動なく回転伝達が出来た。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする