ソーラーチャージャー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01662273 品番SA-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

太陽光エネルギー日和、車のバッテリーを元気にする。
コンパクトタイプ
パナソニック製アモルファス太陽電池使用
逆流防止回路内蔵
こんな方にオススメ
お車のご使用が週に1から2回程度の方。
盗難防止装置を装着されている方。
エアコンを1年中、使用されている方。

適合バッテリーDC12V 出力電圧(V)DC15.5 出力電流(A)MAX0.0187 最大電流(A)MAX0.0187 コード長さ(m)約2.0 機能- 幅(mm)170 奥行(mm)11.4 高さ(mm)59 質量(kg)0.085 用途バッテリー関連 付属品バイザー用ホルダー、両面テープ 材質ポリカーボネイト/ABS樹脂 質量(g)85 定格電圧DC12V専用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×59×11.4 液晶パネルシングルタイプ 【アモルファス素子】 出力電流(mA)(太陽電池)動作電流18.7(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時) 出力容量0.3W 保護回路逆流防止回路付き ヒューズ1A(ヒューズホルダー) 充電器機能赤色LED表示 動作電圧DC15.5V
注意
※本製品をサンバイザーに取り付けた場合、時間が経過すると車両の振動等で転落する場合があります。エアバッグ作動の妨げにならない場所に設置してください。太陽電池は衝撃等に弱い為、落下等の強い衝撃を与えないでください。本製品では、バッテリー上がりをしたバッテリーを回復させることはできません。分解、改造は絶対にしないでください。本製品は防水・防滴機能はありません。取扱説明書をよく読み正しくご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:233

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01662273
2021-09-09
用途:
車の常時充電
製造業

車が外置きなので、ダッシュボードに設置して半年。
目に見えた効果は判りませんが、晴れた日中は常時微量充電となっていますので電極スケールの発生も軽減されているはずと思います。定期的にバッテリー電圧を確認していますが安定しています。

1人が参考にしています
対象商品:
01662273
2021-02-03
用途:
作業車のバッテリー
製造業

晴天に限らず曇の日でも充電しており効果があることが実感できた。

非防水とのことからペットボトルの中に入れ雨に濡れないよう工作した。

一定場所に置いておく場合パネルに当る光の角度で発電量も変わる様な

ので、三角柱のようなパネル張りがあると良いと思った。

対象商品:
01662273
2020-06-12
用途:
古いバッテリーの充電に使用
農・林・水産業

これを設置するのは簡単でした。充電する回数が減りました。うちにとってはとてもよかったですね。

1人が参考にしています
対象商品:
01662273
2020-10-15
用途:
近距離しか乗らないNV200バン用
NPO法人えん 様 (医療・福祉・介護関連業)

エンジンルームから室内への配線が面倒だったのでバッテリー電源(ブレーキランプヒューズ)に接続。
接続後すぐにモニターランプが点灯し充電している・・・と思う。
安価で安心できる装備で装着して困らないのでイイと思う。

対象商品:
01662273
2018-05-28
用途:
工具
有限会社大三島エスアール 様

早々の発送で助かりました。ありがとうございました。

対象商品:
01662273
2019-02-25
用途:
バッテリー放電
運輸・通信業

あるとないでは大分違います。 あまり車を乗らないので必需品

1人が参考にしています
2016-10-10
用途:
日常
ブレストワーク 様 (その他業種)

一日の走行距離が4Km位で帰りが22時頃ですが、バッテリーが上がる事はないので重宝してます。

対象商品:
01662273
2015-04-15
用途:
バッテリー充電

出力単位が分からず価格で購入したが、市販品と同じだったので残念でした。なんたら工具屋で購入したらよかった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする