UDG2 SKご飯調理容器 2合炊 UDG2 スケーター 01688663

UDG2 SKご飯調理容器 2合炊 UDG2 スケーター 01688663
UDG2 SKご飯調理容器 2合炊 UDG2 スケーター 01688663

SKご飯調理容器 2合炊 UDG2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード01688663品番UDG2
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質本体・フタ・中フタ・スノコ・しゃもじ・計量カップ/ポリプロピレン、止め具/ABS樹脂幅(cm)19.3長さ(cm)21高さ(cm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする