MWC1 電子レンジ専用調理鍋 クック膳MWC1 スケーター 01690158

MWC1 電子レンジ専用調理鍋 クック膳MWC1 スケーター 01690158
MWC1 電子レンジ専用調理鍋 クック膳MWC1 スケーター 01690158
MWC1 電子レンジ専用調理鍋 クック膳MWC1 スケーター 01690158

電子レンジ専用調理鍋 クック膳MWC1

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード01690158品番MWC1
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質ポリプロピレン幅(cm)21.3長さ(cm)18.9高さ(cm)13.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01690158
2017-11-30
用途: 食事準備
その他業種

一般的な家庭のおかずを想像して買いましたが、料理内容が、作りたいものが少ない。食事のおかずをメインにレシピを作られた方が良いと思います。購入してからから1回だけ使いました。作りたい意欲の出る極普通のおかずが作りたい。これが少ない、残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする