※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
アイドラーボルト ID
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法L(mm)
90
90
130
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01703774
品番
ID-90
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
質量(g)
330
寸法L(mm)
90
寸法D(Φmm)
29
寸法l(mm)
14
寸法h(mm)
12
材質(ボルト)
鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ナット)
鋼材SS400・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法M
M20×P2.5