※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
アイドラーボルト ID
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法L(mm)
130
90
130
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01703783
品番
ID-130
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
質量(g)
400
寸法L(mm)
130
寸法D(Φmm)
29
寸法l(mm)
14
寸法h(mm)
12
材質(ボルト)
鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ナット)
鋼材SS400・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法M
M20×P2.5