※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TG-47G-SG-15-HA,24V DCギヤドモータ TG-47G-SGタイプ ツカサ電工 01779033 TG-47G-SG-15-HA,24V DCギヤドモータ TG-47G-SGタイプ ツカサ電工 01779033

DCギヤドモータ TG-47G-SGタイプ

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01779033 品番TG-47G-SG-15-HA,24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る
定格出力(W)3.6 電源直流 電圧(V)24 減速比15 軸の形状Dカット 取付方式フランジ取付 回転速度(r/min)588 質量(g)105 寸法L(mm)23 段数3 回転数(min-1[r.p.m])588 モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)250 RoHS指令(10物質対応)対応 定格トルク(mN・m)39.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01778963
2021-10-07
用途:
趣味使用

大変良い製品です
信頼してる製品です
今日は気分が良いですよ

1人が参考にしています
対象商品:
01778918
2020-09-19
用途:
自作工具製作用
その他業種

自作工具のエレベーター用に購入。初めての使用ですが、力強さは驚きです。小型で力が有り物作り趣味には夢が広がります。

2人が参考にしています
対象商品:
01779006
2019-07-20
用途:
釣りの電動シャクリキに使用しています
電気・ガス・熱供給・水道業

コンパクトにできておりトルクも十分で安心して使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
01779076
2019-01-23
用途:
ドラムの中の医療用ガーゼ枚数をカウント時
コスモス 様

モーターの回転が安定してドラムを回し、中の医療用ガーゼを
カウントすることが出来ました。
24V仕様ですが24Vでは音が気になったので電圧を下げてみたところ
静音となり、満足いくものとなりました。

対象商品:
01778936
2017-06-01
用途:
卓球マシンの球自動回収用として使用

性能は思惑通りの物で満足しております。無事マシンが問題なく動いております。
当初、タミヤ製のマブチギヤードモータを検討しておりましたが、軸径も貧弱であり、もっと強剛な物をと探していたところ安価なこの製品を見つけることができました。
寿命の心配がありますが、もし壊れたとしても安価であり、すぐ入手できることも良く、購入してよかったと満足しております。

2人が参考にしています
対象商品:
01778936
2017-05-03
用途:
ウォームギアーのドライブ用

エンコーダーの解像度は もう少し高い方が使い安いと思います。

対象商品:
01779094
2016-09-27
用途:
部品回転治具に

同じ取り付け寸法で、減速比のシリーズが多く設計検討時大変重宝します。
トルクも小物部品の搬送や駆動用であれば十分です。
今のところ耐久性も問題ないようです。もし、モーターが壊れても
安価なので、消耗品感覚で交換出来るのも大きなメリットです。

1人が参考にしています
対象商品:
01779164
2015-07-30
用途:
小型ターンテーブル
有限会社エムデーシステム 様

モーターの回転音が少し大きく感じた

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする