曜日別特売
TG-47E-SG-5-HA,24V DCギヤドモータ TG-47E-SGタイプ ツカサ電工 01779322

TG-47E-SG-5-HA,24V DCギヤドモータ TG-47E-SGタイプ ツカサ電工 01779322
TG-47E-SG-5-HA,24V DCギヤドモータ TG-47E-SGタイプ ツカサ電工 01779322

DCギヤドモータ TG-47E-SGタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード01779322品番TG-47E-SG-5-HA,24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
定格出力(W)0.9電源直流電圧(V)24減速比5軸の形状Dカット取付方式フランジ取付回転速度(r/min)868質量(g)100寸法L(mm)20.5段数2回転数(min-1[r.p.m])868モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)78RoHS指令(10物質対応)対応定格トルク(mN・m)7.84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-06-24
用途: カラクリ仕掛け風の動くオモチャに使いました
飲食業

小型の割にナカナカのトルクと静かな性能です。ACアダプターとの併用でうまく作動してます。

対象商品 : 01779462
2018-07-27
用途: 試作機の駆動系
製造業

問題無く動いているので満足しています。
思ったより回転数が高かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする