ツカサ電工
DCギヤドモータ TG-47E-SGタイプ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
01779383
品番
TG-47E-SG-75-HA,24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
定格出力(W)
0.9
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
75
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転速度(r/min)
58.4
質量(g)
110
寸法L(mm)
25.5
段数
4
回転数(min
-1
[r.p.m])
58.4
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
78
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格トルク(mN・m)
88.2