ツカサ電工
DCギヤドモータ TG-47E-SGタイプ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
01779417
品番
TG-47E-SG-150-HA,24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
定格出力(W)
0.9
電源
直流
電圧(V)
24
減速比
150
軸の形状
Dカット
取付方式
フランジ取付
回転速度(r/min)
29
質量(g)
115
寸法L(mm)
28
段数
5
回転数(min
-1
[r.p.m])
29
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
78
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格トルク(mN・m)
166.6