3/22より値下げ!現場を応援

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:4L●材質:ポリエステル99%・複合繊維1% 注文コード01779596 品番CD635
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別) 値下げ
6,998
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

食品工場や給食施設など、衛生管理が求められる現場に最適な長袖ジャンパーです。
汗を素早く吸収・拡散し、ドライでさわやかな着心地をキープ。
異物混入リスクを軽減する、フードディフェンス対応のノーポケット仕様です。
HACCP支援対応商品として、工場内の安全・安心をサポートします。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意。
腕のダブつきを抑えた設計で動きやすく、巻き込み防止対策にも配慮しました。

用途食品工場 高温作業場向け 仕様●サイズ:4L●材質:ポリエステル99%・複合繊維1% アズワン品番67-5955-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする