41937 プッシュ式ディスペンサー 6個入 SARAYA(サラヤ) 01779745

プッシュ式ディスペンサー 6個入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1ケース(6個)仕様●材質:本体/PP、カバー/PP●付属品:アルコールシート×1、ねじセット(タッピンねじ2個、プラグ2個)×1セット、取扱説明書×1、両面テープ×2枚●カートリッジボトル(42102(スプレー用))は別売です。●薬液は付属しておりません。●単品サイズ:W79×D99×H203mm●単品重量:205g注文コード01779745品番41937
参考基準価格(税別)¥9,660販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

手洗いスペースに無理なく収まるディスペンサー。、カバー全体がプッシュレバーになり、ワンプッシュで適量の薬液を吐出します。
手指消毒剤用。

仕様●材質:本体/PP、カバー/PP●付属品:アルコールシート×1、ねじセット(タッピンねじ2個、プラグ2個)×1セット、取扱説明書×1、両面テープ×2枚●カートリッジボトル(42102(スプレー用))は別売です。●薬液は付属しておりません。●単品サイズ:W79×D99×H203mm●単品重量:205gアズワン品番67-5999-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする