ARROWMAX GT601

(8件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01779977 品番 307339
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。
ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。
最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。
装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。
定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。

適合Front用 リム径(inch)17 タイヤサイズ110/70-17M/C 54H タイプTL 速度記号/荷重表示54H パターンGT601 標準リム幅(inch)3.00 主な適合車種EX-4 1994-1995年式:フロントに使用 タイヤ幅(mm)110 許容リム幅(inch)2.75〜3.50 トレッド幅(mm)108 偏平率(%)70 タイヤ外径(mm)587
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-04-21
用途:
ツーリング
その他業種

値段の割には、そこそこグリップしますし、減りも遅い。
パターンは、今見ても古めかしい印象はありません。
まぁまぁ満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
01780135
2021-12-09
用途:
ツーリング
建設業・工事業

パターンがかっこよく、欲しくなりました。
エッジも立っていて好みです!

対象商品:
01780004
2021-08-22
用途:
CB750ホライゾンのリアタイヤに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

グリップ性能や、減り具合は解りませんが、新品でこの値段は良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
01780083
2020-07-17
用途:
バイクタイヤ交換
その他業種

もちろん製品としては問題があるはずもない。製造週も新しく満足。ただ、特別送料は残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
01780074
2017-03-31
用途:
250CCバイク後輪
大嶋クリップ 様 (製造業)

コーナースピードが3〜8km UPした。同時に安定感も増した。
発売当時のカタログによるとC.T.T技術も入っており、球に乗っているような軽快な転がり感がある。他メーカー品と比べグリップ力があるが、使用距離は短くなる(他品が15000kmなら、これは12000km程)。 しかし、性能が低い他品に替えようという気にならない。

2人が参考にしています
対象商品:
01780126
2016-08-05
用途:
SRX400のリアタイヤとして使用
美広社 様

ツーリング主体で使用耐久性とグリップは良好雨上りのウエット時
ややグリップに不安あり。

1人が参考にしています
対象商品:
01779986
2016-01-07
用途:
バイク

真冬に購入する事になりましたが、グリップ力には満足しています、今のところ次も購入する予定です、

対象商品:
01779943
2014-09-16
用途:
使用車両の交換用として

GT501の後継で新発売されたタイヤで、格段に性能等向上しているみたいです♪何よりうれしいのが16インチや18インチ〜19インチなどの旧車用サイズが多数ラインナップされているところです。これまではスタンダードなタイヤかハイグリップタイヤ(設定があれば)しか選択肢がなかったのですが、その中間を埋めるクラスのタイヤなのでこれから重宝するようになるかとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする