曜日別特売
307347 ARROWMAX GT601 DUNLOP(ダンロップ) 01780004

ARROWMAX GT601

(8件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
リム径(inch)18
タイヤサイズ100/90-18M/C 56H
100/90-18M/C 56H
100/90-16M/C 54H
100/80-17M/C 52H
110/80-17M/C 57H
110/70-17M/C 54H
120/70-17M/C 58H
90/90-18M/C 51H
100/80-18M/C 53H
120/80-16M/C 60V
110/90-18M/C 61V
100/90-19M/C 57V
130/90-16M/C 67H
120/80-17M/C 61H
130/70-17M/C 62H
140/70-17M/C 66H
150/70-17M/C 69H
110/90-18M/C 61H
110/80-18M/C 58H
120/80-18M/C 62H
130/70-18M/C 63H
140/70-18M/C 67H
150/70-18M/C 70H
130/90-17M/C 68V
120/90-18M/C 65V
130/80-18M/C 66V
速度記号/荷重表示56H
内容量1本注文コード01780004品番307347
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。
ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。
最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。
装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。
定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。

適合Front用リム径(inch)18タイヤサイズ100/90-18M/C 56HタイプTL速度記号/荷重表示56HパターンGT601標準リム幅(inch)2.50主な適合車種TDR250 1988-1990年式:フロントに使用/チューブが必要タイヤ幅(mm)100許容リム幅(inch)2.15~2.75トレッド幅(mm)101偏平率(%)90タイヤ外径(mm)640
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-04-21
用途: ツーリング
その他業種

値段の割には、そこそこグリップしますし、減りも遅い。
パターンは、今見ても古めかしい印象はありません。
まぁまぁ満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 01780135
2021-12-09
用途: ツーリング
建設業・工事業

パターンがかっこよく、欲しくなりました。
エッジも立っていて好みです!

対象商品 : 01780004
2021-08-22
用途: CB750ホライゾンのリアタイヤに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

グリップ性能や、減り具合は解りませんが、新品でこの値段は良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 01780083
2020-07-17
用途: バイクタイヤ交換
その他業種

もちろん製品としては問題があるはずもない。製造週も新しく満足。ただ、特別送料は残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 01780074
2017-03-31
用途: 250CCバイク後輪
大嶋クリップ製造業

コーナースピードが3~8km UPした。同時に安定感も増した。
発売当時のカタログによるとC.T.T技術も入っており、球に乗っているような軽快な転がり感がある。他メーカー品と比べグリップ力があるが、使用距離は短くなる(他品が15000kmなら、これは12000km程)。 しかし、性能が低い他品に替えようという気にならない。

2が参考にしています
対象商品 : 01780126
2016-08-05
用途: SRX400のリアタイヤとして使用
美広社

ツーリング主体で使用耐久性とグリップは良好雨上りのウエット時
ややグリップに不安あり。

1が参考にしています
対象商品 : 01779986
2016-01-07
用途: バイク

真冬に購入する事になりましたが、グリップ力には満足しています、今のところ次も購入する予定です、

対象商品 : 01779943
2014-09-16
用途: 使用車両の交換用として

GT501の後継で新発売されたタイヤで、格段に性能等向上しているみたいです♪何よりうれしいのが16インチや18インチ~19インチなどの旧車用サイズが多数ラインナップされているところです。これまではスタンダードなタイヤかハイグリップタイヤ(設定があれば)しか選択肢がなかったのですが、その中間を埋めるクラスのタイヤなのでこれから重宝するようになるかとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする