曜日別特売

チップ NDCW-TR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
コーナー半径(mm)2
内容量1箱(10個)注文コード01859646品番NDCW150320TR TN100M
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質TN100M厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)15厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする