京セラ
チップ NDCW-TR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)
4
0.2
0.4
2
4
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
01859664
品番
NDCW150340TR TN100M
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
TN100M
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
15
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー半径(mm)
4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。