※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MH50U-T45 クイックチェンジホルダーNTシャンクタイプ(本体) BIG DAISHOWA 02017994 MH50U-T45 クイックチェンジホルダーNTシャンクタイプ(本体) BIG DAISHOWA 02017994

クイックチェンジホルダーNTシャンクタイプ(本体)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02017994 品番 MH50U-T45
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

工具交換3秒、フライス盤の稼働率UP !
工具落下防止機構があり、締付ナットをゆるめても落ちません。
重切削の振動でも締付ナットがゆるまない強力クランプ構造です。
工具をハンマーで叩いて取り出す必要のない強制抜き出し装置付きです。

機械主軸テーパNT50 付属品ホルダ締め付け用スパナ トラスコ品番334-5645 寸法L(mm)47 テーパー内径:T45、外径:50 引きねじU1-8(M24P3.0) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※フライス盤の主軸に直接取り付けますので、機械に合ったものをお選びください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする