※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリルタッパ本体

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)102 タッピング能力M4〜M24、U1/4〜U1/2、P1/8〜P1/4inch シャンクMT3 注文コード02019087 品番DT24-3
参考基準価格(税別)¥63,800 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は寸法L・タッピング能力・シャンクなど5種類から選べます 他の種類を見る

ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。
タップの破損を防ぐ完全自動トルク調整装置付。
ドリルタッパ本体には2段階のトルク調整機能がついています。

質量(kg)2.1 寸法L(mm)102 寸法D(Φmm)71 ドリル能力(mm)Φ32 その他大径のタッピングにはコッタ穴が必要です。 トラスコ品番137-0600 シャンクMT3 タッピング能力M4〜M24、U1/4〜U1/2、P1/8〜P1/4inch
注意
※大径のタッピングにはコッタ穴が必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:248

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする