※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DT33-4 ドリルタッパ本体 BIG DAISHOWA 02019105 DT33-4 ドリルタッパ本体 BIG DAISHOWA 02019105

ドリルタッパ本体

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)115 タッピング能力M8〜M33、U5/16〜U1 1/4、P1/8〜P1inch シャンクMT4 注文コード02019105 品番DT33-4
参考基準価格(税別)¥71,450 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は寸法L・タッピング能力・シャンクなど5種類から選べます 他の種類を見る

ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。
タップの破損を防ぐ完全自動トルク調整装置付。
ドリルタッパ本体には2段階のトルク調整機能がついています。

質量(kg)4.0 寸法L(mm)115 寸法D(Φmm)88 ドリル能力(mm)Φ50 その他大径のタッピングにはコッタ穴が必要です。 トラスコ品番137-0626 シャンクMT4 タッピング能力M8〜M33、U5/16〜U1 1/4、P1/8〜P1inch
注意
※大径のタッピングにはコッタ穴が必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:248

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする