曜日別特売
LD-CTN/WH30 LANケーブル cat5e より線 コネクタ付 RoHS LD-CTN エレコム 02066103

LANケーブル cat5e より線 コネクタ付 RoHS LD-CTN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
02066103
品番
LD-CTN/WH30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,690

安定したデータ転送が可能なカテゴリー5Eに準拠した、スタンダードなLANケーブルです。
安定したデータ転送が可能な、カテゴリー5E準拠のスタンダードなLANケーブルです。
十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
コネクタの全長は約3cmとコンパクトなので、狭い場所でも取り回しが簡単です。
着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。

用途
ネットワークをつなぐ通信ケーブル
ケーブル長(m)
30
ホワイト
仕様
EU RoHS指令準拠、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)
規格
カテゴリ5E
構造
より線(撚線)
材質(シース)
PVC
芯数
8芯
コネクタ
両端コネクター付、モールド加工コネクタ、スリムコネクタ
ケーブル外径(Φmm)
5.5
シールド
UTPケーブル
結線方式
ストレート結線
インターフェイス
RJ-45コネクター
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
100
ケーブルタイプ
スタンダード

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02066103LD-CTN/WH3002066566LD-CTT/WH30/RSLD-CTN/WH30 LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム 02066566LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTPエレコム1本
3,500
税込3,850
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする