日本精器
日本精器の 方向制御機器
日本精器の パイロット式ソレノイドバルブ
2方向電磁弁 717シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02105223
品番
BN717B-15-E200
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
AC用、DC用の製作が可能。
防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
有効断面積(mm
2
)
70
トラスコ品番
104-5652
定格電圧(V)
AC200
圧力(V)
AC200
配管接続口径
Rc1/2
質量(kg)
1
切換方式
2方向単動常時閉
ポート数
2
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜1
位置数
2
作動方式
パイロット形
使用流体
空気