NSD4M エビナット(スチール・Dタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02187744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エビナット(スチール・Dタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(1000個) 適合ねじM4×0.7 注文コード02187744 品番NSD4M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,980
この商品は適合ねじなど4種類から選べます 他の種類を見る

エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。
タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。
専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。

材質スチール フランジタイプラージフランジ カシメ板厚(mm)1.0〜2.0 適合ねじM4×0.7 下穴径(Φmm)6.1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02187744 NSD4M 39450327 NSD4M エビ ナット Dタイプ スチール製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) エビ ナット Dタイプ スチール製 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 1箱(1000本) 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4052:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする