R124510000W Radiall 同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ, R124510000W RADIALL 02189209

Radiall 同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ, R124510000W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02189209品番R124510000W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様●同軸コネクタタイプ : SMAコネクタ●実装タイプ : フランジマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 18GHz●表面処理:本体 : BBR℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●SMAパネル レセプタクル. ニッケル材 SMAパネル レセプタクル スタブ端子 絶縁長さ12.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする