画像準備中

LED棚下照明・省エネタイプ RXGEシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●幅×奥行き×高さ(mm):850×27×15●消費電力(W):5.5●電源:単相100V 50/60Hz●コードは付属しておりません。使用にはコード類が必要です。●SSコネクターで安全●簡単に着脱できます。●スリムで幅を取らないシンプルなデザインです。●幅×奥行×高さ(mm):27×850×15●LED色:昼光色●入力電流(A):0.04●入力電力(W):5.5●商品番号:ZTN1002●カタログコード:9-1201-0102 注文コード02289178 品番RXGE850DC-SS
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

SSコネクターで安全・簡単に着脱。、スリムで幅を取らないシンプルなデザイン。、ワンタッチで簡単に器具を連結。、誤ってコードを強く引っ張っても安全に外れ、電力の供給を安全に止めます。、使用しない側のコネクターは付属のコードクリップで固定、キャップで蓋をして保護できます。

仕様●幅×奥行き×高さ(mm):850×27×15●消費電力(W):5.5●電源:単相100V 50/60Hz●コードは付属しておりません。使用にはコード類が必要です。●SSコネクターで安全●簡単に着脱できます。●スリムで幅を取らないシンプルなデザインです。●幅×奥行×高さ(mm):27×850×15●LED色:昼光色●入力電流(A):0.04●入力電力(W):5.5●商品番号:ZTN1002●カタログコード:9-1201-0102 アズワン品番67-5742-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする