907933012500 オートルーブスーパーRS(化学合成) YAMAHA(ヤマハ) 02290137

オートルーブスーパーRS(化学合成)

(197件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1缶(1L)
注文コード
02290137
品番
907933012500
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイル
潤滑性と燃焼性を高次元でクリアする化学合成オイルです。
高性能2サイクルスーパースポーツ車に最適で、高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイルです。
レーシングオイルではありません。
このオイルは通常の2サイクル混合用オイルとしても使用できます。この場合20:1の混合比でご使用下さい。

適合
(ロードスポーツ)TDR250、TZR250、TZR250SP、TZR250R、TZR250RSP、TZR250RS、R1-Z、RZ250R、SDR、TZR125、RZ125、TDR80、YSR80、TDR50、TZR50、TZM50、YSR50、RZ50、YB-1他、
(トレール)DT230ランツァ、DT200R、DT200WR、DT125R、TY250ZS
(スクーター)グランドアクシス、アクシス、ジョグ、ビーウィンズ、ミント、2サイクルビーノ、アプリオ他
ベースオイル
化学合成油
JASO規格
FC
容量(L)
1
対象機種
高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:197
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-03
用途: オートバイのメンテナンス
運輸・通信業

色々なブランドのオイルを試したが、性能と価格のバランスで最終的に純正オイルに落ち着きました。
エンジンもだいぶ古くなってきたので安心の純正ですね。

対象商品 : 02290137
2026-04-03
用途: 2ストバイク用
運輸・通信業

オーバーホールしたKSRに使用。
煙も少なく、気持ちよく吹け上がります。

対象商品 : 02290137
2026-02-01
用途: 高性能2サイクルエンジン用エンジンオイル
ケーキとコーヒー風゜輪サービス業

高性能2サイクルエンジンに使用しましたが、排気煙も少なくエンジンの性能も問題なく発揮できました。
リピート確定です。

対象商品 : 02290137
2025-10-08
用途: ツーストバイク全般に使用
サービス業

ツーリングからサーキットまで、安心安定のオイルですね。使い続けています。

1が参考にしています
2025-01-26
用途: オフロードバイク(2ストローク車)

他社製のバイクに使用しています。純正品と比較して高価ですが、発煙が少ないように思います。

2025-03-16
用途: モトクロスバイク
建設業・工事業

永く使ってみないと分かりませんが、一日使った感想では、いい感じです。

対象商品 : 02290137
2024-06-11
用途: バイク・仮払い機・チェンソーに使用

高品質で安心してエンジンを全開にでき、長期使用していますがトラブルもありません。

対象商品 : 02290137
2024-03-31
用途: ヤマハDT200WR
農・林・水産業

ヤマルーブの信頼性!全品10%オフでどこよりもお得に購入できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする