曜日別特売
1102-200G 液状ガスケット1102 スリーボンド 02335277

1102-200G 液状ガスケット1102 スリーボンド 02335277
1102-200G 液状ガスケット1102 スリーボンド 02335277
1102-200G 液状ガスケット1102 スリーボンド 02335277

液状ガスケット1102

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(200g)
内容量1本(200g)注文コード02335277品番1102-200G
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

耐ガソリン性に優れています。
耐水、耐油性に優れています。
液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。

耐薬品性
耐水性%(95℃):+1.0
耐ガソリン性%(50℃):-2.4
耐油性%(100℃):+3.4
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:9.5(95)
80℃:7.5(75)
150℃:6.5(65)
トラスコ品番
126-3072
危険物の数量
0.2L
種類
溶剤タイプ
使用温度範囲(℃)
-40~150
液色
黄色粘稠液状
主成分
変性アルキッド樹脂
比重
1.33(25℃)
不揮発分
79%
粘度(25℃)(Pa・s[P])
6.9(69)
取り外し性
困難
耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])
7.5(75)
乾燥後の状態
不乾性
ゴム弾性の有無
なし
肉盛性
普通
粘着性
有り
希釈溶液
2801溶剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02335277
2026-07-24
用途: エンジンの組み立て
サービス業

半生で剥がれやすいので調整で何回も開ける所に使い
表に出たのも拭き取りやすく使いやすいでした
また耐油、耐ガソリンなのも良い

2024-11-11
用途: バイクなどのキャブレター整備
その他業種

やわらかい液体で、薄くのばしやすく使用感がいいです。

対象商品 : 02335277
2022-04-05
用途: 燃料関係の部品のメンテナンス

耕運機のガソリンタンクについている燃料計のパッキンが緩くなり、ガソリンが漏れだしたので、パッキンに塗って組み直しました。

以前、他の液体ガスケットを使用したのですが、溶けて流れてしまった様で、今回この商品を使用してみました。

結果、溶けだす事も無く、使用出来ているので、今後、ガソリン関係の部品に使っていこうと思います。

対象商品 : 02335277
2019-08-05
用途: 組立作業
株式会社武蔵野エンジニアリング 様(製造業)

1本から購入できてよい。
量も丁度よい。
組立後のあわせ面に使用。防塵、防水対策用

1人が参考にしています
対象商品 : 02335277
2018-10-31
用途: バイクのメンテナンス
製造業

扱いやすくて良い感じです。
もう少し少量の商品バリエーションがあると良いかな。

対象商品 : 02335277
2022-03-01
用途: 車の整備のとき

最初は、オレンジの液体が出ていたのですがしばらく放置していたところ液体ばかり出て塗布面から液体が流れるばかりで使えなくなりました。

2人が参考にしています
対象商品 : 02335277
2018-02-27
用途: 液体なので簡単にパッキンが出来てよい
建設業・工事業

中国製の発電機のパッキン部分が破損してオイル漏れが激しくなったので交換するのに使用した。発電機部とエンジン部分が中々ぼるとが外されなくても液体なので簡単にパッキンが出来てよい。油漏れも無事止まったので良い製品です。

対象商品 : 02335277
2016-02-01
用途: 古いオ-トバイ・車のパッキン紙の破れの補修等に使用しています。

以前にも使用して使いやすく信頼できる商品だと思います。内容量が50~100mlくらいの商品がほしいですね。プロの方ならば使い切れるけれども趣味のレベルだと半分以上が分離・固まって使用出来なくなってしまうので勿体無いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする