イワタツール
ドリル HS S柄 90LCD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)
12
4
5
6
7.7
8
10
12
11
16
刃径(Φmm)
5
0.8
1
1.2
1.5
2
2.5
3
4
5
6
全長(mm)
100
100
150
刃長(mm)
6.4
1
1.3
1.5
1.9
2.6
3.2
3.9
5.2
6.4
7.7
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02355736
品番
90LCD5.0X12X100
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
全長(mm)
100
刃長(mm)
6.4
胴径(Φmm)
12
材質
HSS
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
5
角度(°)
90°
表面処理
ノンコート
角度小数
90