Samtec 同軸コネクタ プラグ 基板取付 1.0/2.3コネクタ, DIN7A-PP-C-GF-ST-CA3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02471580 品番DIN7A-PP-C-GF-ST-CA3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様●同軸コネクタタイプ : 1.0/2.3コネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG179●サイズ : スタンダード●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : 銅合金●表面処理:コンタクト : 金●インピーダンス: 75 Ω DIN 1.0/2.3ケーブルコンポーネント RG 179、RG 6、Belden 1694A、又はBelden 1855Aケーブルにはストレートプッシュプルプラグを使用可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする