34204439 着る毛布 ロゴス 02497079

34204439 着る毛布 ロゴス 02497079
34204439 着る毛布 ロゴス 02497079
34204439 着る毛布 ロゴス 02497079
34204439 着る毛布 ロゴス 02497079
34204439 着る毛布 ロゴス 02497079
34204439 着る毛布 ロゴス 02497079
34204439 着る毛布 ロゴス 02497079

着る毛布

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ピンク
内容量1枚注文コード02497079品番34204439
販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

テントの中でも、お家でも。
寒い季節をあたたかく過ごせる「着る毛布」です。
やわらかなボア生地 を使用し、毛布に包まれるようなやさしい着心地。
着るだけでぽかぽかあたたかく、暖房いらずで省エネ対策にも◎
お家でのリラックスタイムはもちろん、羽織って防寒しながら家事をしたり、キャンプなどのアウトドアを楽しんだりと、幅広いシーンで活躍します。
カラーは ピンク・グレー・ネイビーの3色展開。お好みに合わせてお選びいただけます。
さらに背中には大きなポケット付き。使用しない時は折りたたんで収納でき、クッションとしても使える便利な2WAY仕様です。

用途
選べる3色展開!ボア生地の着る毛布。
色
ピンク
材質
ポリエステル100%
サイズ
【展開サイズ】F
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする