曜日別特売
MT63-0012 モールシステムシェード キャラバン 助手席側 G4721 MIGRATRAIL 02497271

MT63-0012 モールシステムシェード キャラバン 助手席側 G4721 MIGRATRAIL 02497271
MT63-0012 モールシステムシェード キャラバン 助手席側 G4721 MIGRATRAIL 02497271
MT63-0012 モールシステムシェード キャラバン 助手席側 G4721 MIGRATRAIL 02497271
MT63-0012 モールシステムシェード キャラバン 助手席側 G4721 MIGRATRAIL 02497271
MT63-0012 モールシステムシェード キャラバン 助手席側 G4721 MIGRATRAIL 02497271
MT63-0012 モールシステムシェード キャラバン 助手席側 G4721 MIGRATRAIL 02497271
MT63-0012 モールシステムシェード キャラバン 助手席側 G4721 MIGRATRAIL 02497271
MT63-0012 モールシステムシェード キャラバン 助手席側 G4721 MIGRATRAIL 02497271
MT63-0012 モールシステムシェード キャラバン 助手席側 G4721 MIGRATRAIL 02497271
MT63-0012 モールシステムシェード キャラバン 助手席側 G4721 MIGRATRAIL 02497271
MT63-0012 モールシステムシェード キャラバン 助手席側 G4721 MIGRATRAIL 02497271
MT63-0012 モールシステムシェード キャラバン 助手席側 G4721 MIGRATRAIL 02497271
MT63-0012 モールシステムシェード キャラバン 助手席側 G4721 MIGRATRAIL 02497271
MT63-0012 モールシステムシェード キャラバン 助手席側 G4721 MIGRATRAIL 02497271
MT63-0012 モールシステムシェード キャラバン 助手席側 G4721 MIGRATRAIL 02497271
MT63-0012 モールシステムシェード キャラバン 助手席側 G4721 MIGRATRAIL 02497271
MT63-0012 モールシステムシェード キャラバン 助手席側 G4721 MIGRATRAIL 02497271
MT63-0012 モールシステムシェード キャラバン 助手席側 G4721 MIGRATRAIL 02497271

モールシステムシェード キャラバン 助手席側 G4721

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02497271
品番
MT63-0012
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

キャラバンの荷室窓(クォーターガラス)を埋めるシェード。プライベートを確保し真夏の日差しや真冬の冷気を遮断させる。シェード内側に配置されたモールシステムにより、キャンプギアや釣り道具等を便利に収納し、バンライフを機能的なスタイルへ変える。大阪府にあるCCcouplerとミグラトレイルのコラボレーションモデルによる高品質な日本製。

寸法(mm)
1270×500
質量(kg)
1.2
タイプ
助手席側
寸法
1270×500
注意
※過剰な重量での吊り下げは、本体脱落の原因となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする