曜日別特売
MT63-5011 バックドアモールパネル キャラバン D9522 MIGRATRAIL 02497316

MT63-5011 バックドアモールパネル キャラバン D9522 MIGRATRAIL 02497316
MT63-5011 バックドアモールパネル キャラバン D9522 MIGRATRAIL 02497316
MT63-5011 バックドアモールパネル キャラバン D9522 MIGRATRAIL 02497316
MT63-5011 バックドアモールパネル キャラバン D9522 MIGRATRAIL 02497316
MT63-5011 バックドアモールパネル キャラバン D9522 MIGRATRAIL 02497316
MT63-5011 バックドアモールパネル キャラバン D9522 MIGRATRAIL 02497316
MT63-5011 バックドアモールパネル キャラバン D9522 MIGRATRAIL 02497316
MT63-5011 バックドアモールパネル キャラバン D9522 MIGRATRAIL 02497316
MT63-5011 バックドアモールパネル キャラバン D9522 MIGRATRAIL 02497316
MT63-5011 バックドアモールパネル キャラバン D9522 MIGRATRAIL 02497316
MT63-5011 バックドアモールパネル キャラバン D9522 MIGRATRAIL 02497316
MT63-5011 バックドアモールパネル キャラバン D9522 MIGRATRAIL 02497316
MT63-5011 バックドアモールパネル キャラバン D9522 MIGRATRAIL 02497316
MT63-5011 バックドアモールパネル キャラバン D9522 MIGRATRAIL 02497316
MT63-5011 バックドアモールパネル キャラバン D9522 MIGRATRAIL 02497316
MT63-5011 バックドアモールパネル キャラバン D9522 MIGRATRAIL 02497316
MT63-5011 バックドアモールパネル キャラバン D9522 MIGRATRAIL 02497316
MT63-5011 バックドアモールパネル キャラバン D9522 MIGRATRAIL 02497316
MT63-5011 バックドアモールパネル キャラバン D9522 MIGRATRAIL 02497316
MT63-5011 バックドアモールパネル キャラバン D9522 MIGRATRAIL 02497316

バックドアモールパネル キャラバン D9522

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02497316
品番
MT63-5011
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

キャラバン バン PREMIUM GX (標準ボディ)平成16年8月-現行型 , キャラバン バン GRAND PREMIUM GX(標準ボディ)令和3年10月-現行型用
キャラバンのバックドアパネルに装着し、収納性や利便性を向上させる。
モールシステムにより、アウトドアギアなどを便利に収納し、バンライフをより機能的なスタイルへ変える。
大阪府にあるCCcouplerとミグラトレイルのコラボレーションモデルによる高品質な仕上がり。
<CCcoupler>
大阪府を拠点とするブランドで、「車=Car」「野営=Camp」「帆布=Canvas」の”C”を結ぶ接合品「カプラー=coupler」という意味で「CCcoupler」と名付けられた。
主にハイエース、キャラバンのシェードを得意とし、企画から製造、販売までを行っている。
工房での丁寧な作業により、高精度かつ高品質な商品を提供する、 Made in Japanの企業である。

寸法(mm)
1230×400
質量(g)
430
寸法
1230×400
素材
ベース:CORDURA(R)1680/モール:ナイロン
注意
※本製品のバックドアモールパネルは純正パネルの上に重ねて取付けてください。
※重量物、鋭利な物、危険物は取付けないでください。破損、けがなどの要因になります。
※バックドアを開けた際に、モールシステムに取付けたアイテムが落下しないようにしっかりと取付けて、安全を確認してください。
※バックドアを閉める際に、モールシステムに取付けたアイテムが車両に干渉しないように注意してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする