曜日別特売
MT65-0520 サイドラゲッジフック キャラバン D9011 MIGRATRAIL 02497341

MT65-0520 サイドラゲッジフック キャラバン D9011 MIGRATRAIL 02497341
MT65-0520 サイドラゲッジフック キャラバン D9011 MIGRATRAIL 02497341
MT65-0520 サイドラゲッジフック キャラバン D9011 MIGRATRAIL 02497341
MT65-0520 サイドラゲッジフック キャラバン D9011 MIGRATRAIL 02497341
MT65-0520 サイドラゲッジフック キャラバン D9011 MIGRATRAIL 02497341
MT65-0520 サイドラゲッジフック キャラバン D9011 MIGRATRAIL 02497341
MT65-0520 サイドラゲッジフック キャラバン D9011 MIGRATRAIL 02497341
MT65-0520 サイドラゲッジフック キャラバン D9011 MIGRATRAIL 02497341
MT65-0520 サイドラゲッジフック キャラバン D9011 MIGRATRAIL 02497341
MT65-0520 サイドラゲッジフック キャラバン D9011 MIGRATRAIL 02497341
MT65-0520 サイドラゲッジフック キャラバン D9011 MIGRATRAIL 02497341
MT65-0520 サイドラゲッジフック キャラバン D9011 MIGRATRAIL 02497341
MT65-0520 サイドラゲッジフック キャラバン D9011 MIGRATRAIL 02497341
MT65-0520 サイドラゲッジフック キャラバン D9011 MIGRATRAIL 02497341

サイドラゲッジフック キャラバン D9011

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02497341
品番
MT65-0520
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

荷室の側面へ加工無しで簡単に装着できる荷掛けフック。便利な位置に荷掛けフックを増設でき、小物の吊り下げや自転車などの積載ができる。
使い勝手の良いDカンタイプのフックを高品質に仕上げ、デザイン性を高めた。

材質
アルミニウム合金/ステンレス鋼
寸法(mm)
25×30×45
質量(g)
54(1個/付属品含む)
寸法
25mm×30mm×45mm
素材
アルミニウム合金/ステンレス鋼
注意
※本製品1か所に過剰に荷重がかかると破損の恐れがあります。積載の際は荷重を分散してください。
※パーテーションバーとの同時装着はできません。
※車検時にはパーテーションバーを前後どちらかに取付けてください。車検が通らない場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする